※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 食品用コンテナ
トレーコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39592481
品番
T33
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
容量(L)
32
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
702×462×137
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
657×417×115
色
ブルー
材質
PP
フタの有無
なし
用途
惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
トラスコ品番
376-2386
フタ
なし
適合カード差し
プレート120×50(別売)
外寸法・幅(mm)
702
外寸法・高さ(mm)
137
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
462
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
417
有効内寸法・高さ(mm)
115
有効内寸法・幅(mm)
657
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800