TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39592551 品番 THC-02B
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
容量(L)1.7 耐荷重(kg)5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)209×139×90 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×106×86 ブルー トラスコ品番374-7956 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)170 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×139×90 外寸法・幅(mm)209 外寸法・高さ(mm)90 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)166×106×86 外寸法・奥行(mm)139 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 適合フタなし 有効内寸法・奥行(mm)106 有効内寸法・高さ(mm)86 有効内寸法・幅(mm)166

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
部品ケースとして
製造業

部品ケースとして使用しています。深さがちょうど良かった。

対象商品:
37320062
2025-04-08
用途:
ビス箱
あかり電創 裏橋 様

今回に限らずに色んなサイズを沢山購入しておりますが積み上げても安定してとても使い易いです

対象商品:
37320053
2023-03-13
用途:
型枠
白雪姫 様

氷作りに使っています
他だと膨張して割れてしまいますがこの製品は大丈夫です

1人が参考にしています
対象商品:
39592585
2022-09-08
用途:
出荷部材入れとして使用
製造業

丁度良いサイズで、蓋を使用して使うと積み重ねて保管出来るので
収納いやすい

2人が参考にしています
対象商品:
37320062
2022-09-25
用途:
倉庫整理
有限会社橋口電工 様 (建設業・工事業)

普通のコンテナですがコスパは良いと思います。数が必要ならおすすめです。

対象商品:
39592637
2021-02-03
用途:
ケーブル類や部品の整理

今回で2度目の購入です.保管庫の棚に収まるちょうど良いサイズがなかなか見つからなかったのですが,これはぴったりです.透明だと中身も見えるので便利です.

1人が参考にしています
対象商品:
89601583
2019-07-18
用途:
冷凍庫の氷入れ
山父Gクスパート 様 (その他業種)

強さもあり寸法も丁度入る大きさで
重ねて品物入れられるので助かりました

対象商品:
89601556
2019-04-02
用途:
部品の整理
製造業

箱の色が良くて積み重ねてもお洒落な感じに使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
1人が参考にしています
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする