TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
THC型コンテナ蓋(Aタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39592734
品番
THC-07AF
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
適合
THC-07A
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×253×30
色
クリア
トラスコ品番
374-7867
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
243
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
253