S型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39592883 品番S40B
参考基準価格(税別)¥7,901 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
容量(L)38.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)521×436×222 ライトイエロー トラスコ品番382-4942 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.97 フタなし 外寸法・幅(mm)521 外寸法・高さ(mm)222 外寸法・奥行(mm)436 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)386 有効内寸法・高さ(mm)208 有効内寸法・幅(mm)473
注意
※標準パレットサイズのT-09(1100×900mm)モジュール可能のコンテナです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする