PZ1ATM PZコンテナ セキスイ 39592892

PZ1ATM PZコンテナ セキスイ 39592892
PZ1ATM PZコンテナ セキスイ 39592892
PZ1ATM PZコンテナ セキスイ 39592892
PZ1ATM PZコンテナ セキスイ 39592892
PZ1ATM PZコンテナ セキスイ 39592892

PZコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)27
内容量1個注文コード39592892品番PZ1ATM
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スタッキングタイプ
1100×1100のパレットにきっちり積載できます。
クリア調で中身が見えます。

容量(L)27耐荷重(kg)30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×350×200有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×306×180透明トラスコ品番387-0651材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.75フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×350×200適合カード差しPZ-4001(別売)外寸法・幅(mm)510外寸法・高さ(mm)200有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)458×306×180外寸法・奥行(mm)350コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)306有効内寸法・高さ(mm)180有効内寸法・幅(mm)458
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39592901
2019-06-07
用途: 部品や試薬瓶の収納
教育・研究機関

PZコンテナは積層できて便利なので、従来から青い不透明なPZコンテナを使用していた。今回は、試しに半透明なPZコンテナを購入してみたが、取り出したいものがすぐに探せて青いコンテナより便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする