容量(L)6
耐荷重(kg)15
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×100
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×214×86
色透明
トラスコ品番387-0677
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.63
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×100
適合カード差しPZ-4001(別売)
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)100
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)306×214×86
外寸法・奥行(mm)255
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)214
有効内寸法・高さ(mm)86
有効内寸法・幅(mm)306