シールウエア

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39593066 品番 05387
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。
使いやすいサイズで密閉度も抜群です。
本体は電子レンジ対応です。

タイプ角浅 容量(L)1.50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×70 質量(g)185 トラスコ品番382-0891 形状角型 容量(mL)1500 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-20〜140(本体) -30〜70(蓋) 材質(フタ)ポリエチレン(PE) 電子レンジ○(蓋除く)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39593102
2024-02-02
用途:
排液サンプル瓶保管
その他業種

使用用途に耐え、問題ありません。シールもされ安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
39593075
2022-12-06
用途:
試験品保管

深さが結構あるので、シャーレを重ねて入れることが出来て満足。

3人が参考にしています
対象商品:
39593057
2022-12-07
用途:
保存
らーめんまあち 様 (飲食業)

まだ使用回数が少ないので何とも言いにくい部分があります。いろんな食材で効果を確かめたいと思います。

対象商品:
39593093
2022-05-13
用途:
食卓上の焼き海苔入れ

普通サイズの焼き海苔2枚を5p×9p程度に折って切り、乾燥剤と共に入れておく。密閉度が良く、何日か経っても湿った感じはない。蓋のシール性能が良いようだ。

対象商品:
39593066
2022-04-08
用途:
保管用
株式会社田島製作所 様

毎日食べ物の保管に使用しています。重ねる事もできますし、しっかりしているのでとても良いですが、蓋の開け閉めに力が要ります。(少し硬いです)

対象商品:
39593102
2021-07-15
用途:
寒天を保存する為
信濃屋 常田商店 様 (製造業)

高さのあるの容器が欲しかったので、このサイズがあって助かりました。クリアなので中も見易いし、角型なので揃えるて並べるとキレイです。

2021-07-01
用途:
ケーキもスープも
自動車・二輪車・自転車関連業

食洗機は熱源から離していれば大丈夫。蓋してレンチンしてしまったがお湯で戻りました。古くなったら買い足す予定。ショートケーキに高さが必要でジャストサイズ。大活躍です。

対象商品:
39593102
2020-11-20
用途:
修理部品のチェーンを入れるため

修理部品のチェーンを入れるために購入。四角のタイプの深型は、浅型は結構ありますが周辺のお店では深型の取扱いがない。普通のタッパーですが買えてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする