※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品
(1件のレビュー)
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1台
適合モータ容量(kW)
11
電源電圧(V)
(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)
注文コード
39593156
品番
FR-A820-11K-1-GF
参考基準価格(税別)
¥590,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量・電源電圧・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●多段速:15速●異常出力:1c接点(AC230V0.3A、DC30V0.3A)、オープンコレクタ出力、アラームコード(4bit)出力●瞬停再始動:あり(周波数サーチ方式、減電圧方式)
寸法(mm)
300H×220W×192.1L
寸法H(mm)
300
保護構造
閉鎖型(IP20)
電源
(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)
寸法d(mm)
-
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御を選択可能)/最適励磁制御/ベクトル制御/PMセンサレスベクトル制御
概略質量(kg)
8.3
寸法D(mm)
190
出力電圧(V)
3相200~240
寸法D1(mm)
101.5
寸法W(mm)
220
電源電圧(V)
(定格入力 交流電圧・周波数)3相200~240(50Hz/60Hz)
適合モータ容量(kW)
11
冷却方式
強制風冷
寸法d1(mm)
-
寸法H1(mm)
285
周波数範囲(Hz)
0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御、PMセンサレスベクトル制御時の上限周波数は400です。)
定格入力電流(A)
60.9(標準負荷 初期値)
寸法H2(mm)
3
寸法W1(mm)
195
寸法W2(mm)
-
出力信号
インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などより、オープンコレクタ出力5種類、接点出力(1c接点)2種類選択可能
通信機能
RS-485標準対応(三菱インバータプロトコル、MODBUS(R)RTU)、CC-Link、CC-Link IE、TSN、PROFIBUS-DP、DeviceNet(TM)、SSCNETIII(/H)、FLリモート オプション有り、CC-Link IEフィールドネットワーク機能内蔵
回生制動トルク
20%連続(最大値許容使用率)
始動トルク
SLD定格:120% 0.3Hz、LD定格:150% 0.3Hz、ND定格:150% 0.3Hz、HD定格:150% 0.3Hz(リアルセンサレスベクトル制御時)、SLD定格:120% 0Hz、LD定格:150% 0Hz、ND定格:150% 0Hz、HD定格:150% 0Hz(ベクトル制御時)
ストール防止動作レベル
ストール防止動作レベル動作範囲(SLD定格:0~120%、LD定格:0~150%、ND定格:0~220%、HD定格:0~280%)、有無の選択可能(V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御)
加速・減速時間設定(s)
0~3600(最大3種類の加速・減速個別設定可能)
周波数許容範囲(%)
±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。