曜日別特売
6202 ジャンボシール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593224

6202 ジャンボシール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593224
6202 ジャンボシール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593224

ジャンボシール

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×100
容量(L)5.9
内容量1個注文コード39593224品番6202
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。
開けやすいつまみ付で密閉度も抜群です。

容量(L)5.9トラスコ品番363-5058形状角形材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)407外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×100耐熱温度(℃)-10~120材質(フタ)ポリエチレン(PE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 食品入れ
その他業種

大きさのバリエーションが多くて選びやすかった。
ちょうど良い大きさがあって満足しています。

対象商品 : 39593251
2023-05-19
用途: 子どもの遊具を入れています
教育・研究機関

非常に丈夫で使いやすいです。部屋の中に置いても浮かないシンプルな見た目なのも良いです。

対象商品 : 39593206
2023-07-14
用途: 塩タブレットの容器

工場内で塩タブレットをいれる容器に使用。中身が一目で確認できる。

対象商品 : 39593242
2020-02-20
用途: パン生地保存用
教育・研究機関

幅が小さめで高さがあるので、仕込んだパン生地を冷蔵庫で保存するのに使っています。蓋がぴったりはまるので、衛生的でいいです。

対象商品 : 39593215
2018-05-07
用途: ドライフラワー保管容器として
農・林・水産業

若干蓋が柔らかいので中央部がへこみますが重ねずに使用するなら問題なく、密閉も出来ると思います。もう二周り大きなサイズがあればいいのにどこのメーカーもなくて残念。

対象商品 : 39593197
2015-06-21
用途: 菓子材料の保管に使用している。

蓋の密閉性が悪い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする