OC-32L-YEBK 折りたたみメッシュコンテナ アイリスオーヤマ 39593312

折りたたみメッシュコンテナ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)32 注文コード39593312 品番OC-32L-YEBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

多目的に使用できる折りたたみ式メッシュコンテナです。
使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。

容量(L)32 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×350×240 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×320×225 イエロー/ブラック フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)55 トラスコ品番385-3179 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.18 有効内寸(mm)445×320×225 耐荷重(kg)10 外寸(mm)470×350×240 フタなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39593312 OC-32L-YEBK 39593337 OC-32L-N 折りたたみメッシュコンテナ アイリスオーヤマ 折りたたみメッシュコンテナ アイリスオーヤマ 1個 1,798
欠品中
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39593337
2019-04-03
用途:
商品納品の時
卸売・小売業

使わないときは、小さく折りたため場所をとらないのが良いです。
以前使っていたものは、箱にする際、折りたたむ際がとても固く、バンバン叩かないといけなかったのですが、こちらはもとてもスムーズで気に入っています。
真っ白というのも、とても清潔感があって気に入っています。
ただ、家の中の収納等で使うのならば白でも良いかと思いますが外で使うので、今度はグレーを購入しようと思っています。

対象商品:
39593346
2017-11-01
用途:
車載ツール入れ
製造業

車載ツール入れとして購入しましたが、使用しない時は折りたため便利です。強度的に、少し弱そうですが、日常使用には、問題ないと思います。

対象商品:
39593355
2015-10-06
用途:
折りたたみ保冷バッグとの組み合わせで使用予定

50L用折りたたみ保冷バッグとの組み合わせで兵庫から長崎までの車載用に購入しました。まだ未使用ですがサイズ(外寸内寸)を参考に選びました。強度は不明ですが組み立てたところ満足しています。一般のクーラーボックスは置き場所に困るのでこれは便利だと思います。あとは額面通りの保冷力があるか否かが問題ですが保冷材の組み合わせで対応するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
39593346
2015-08-17
用途:
棚の整理

折りたためるので使わないときにコンパクトになる。組み立てた後は、割とカッシリとしていてあんしんして持ち運べる。

1人が参考にしています
対象商品:
39593355
2015-12-17
用途:
整理収納
建設業・工事業

非常に良い

対象商品:
39593355
2014-02-07
用途:
LPレコードの保管

寸法的にはベストではありますが、もう少し強度が欲しい。

対象商品:
39593303
2013-04-30
用途:
配達

価格の割りにつくりがしっかりしている。
お買い得です。

対象商品:
39593321
2013-01-31
用途:
軽量の荷物を運ぶ、また保管する。

これはいいです。作りもいいですし価格も割安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする