MC-2L-DGR メッシュコンテナ ブラック MC型 アイリスオーヤマ 39593434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッシュコンテナ ブラック MC型

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 注文コード39593434 品番MC-2L-DGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など18種類から選べます 他の種類を見る

【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。

容量(L)2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)152×152×117 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×117×112 ダークグリーン トラスコ品番372-7033 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.15 耐荷重(kg)約5 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)152×152×117 フタなし 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)117×117×112 コンテナ種類メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39593547
2022-08-07
用途:
整理整頓、小物入れに。
卸売・小売業

樹脂製でもガッチリ、丈夫です。積み重ねもOK!ちょっとした片付け 孫のおもちゃ コミック雑誌 ワンちゃん用品入れに。過去にダークグリーン色があったけど生産中止なってて少し残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
39593461
2021-11-15
用途:
商品の保管
建設業・工事業

商品の保管に利用しています
50個程度利用していますが、本当に強度が高くて壊れません
ホームセンターで購入した他社の商品より寸法も弊社にあっており使いやすいです

対象商品:
39593416
2021-10-15
用途:
物置に二つ設置して、自転車用品と自動車用品をそれぞれに格納
サービス業

物置で自転車用品等を格納するのに丁度よいサイズ。二段重ねでき、頑丈で使いやすい。

対象商品:
39593452
2021-06-04
用途:
荷物整理

15年前に購入したものと比較したら、手持ち部分が補強されていました。
さらにピカピカのメタルステッカーが渋い色に変わっていました。
15年経っても全く変質しないので今でもしっかり使える。
それでこの価格は安すぎます。

対象商品:
39593504
2019-12-26
用途:
工場内製造ラインにて使用(繊維関係)
製造業

重量物(布地って意外と重いのです)を仕分け運搬するのに丈夫で長持ち、
重宝しています。リピートでいくつも買いました。

対象商品:
39593425
2020-04-09
用途:
車の整理
光クリーンサービス 様 (サービス業)

丈夫でいろいろな種類もあり重宝しています。
ホームセンターでは意外と値段が高いのでここで注文しました。
非常におすすめですよ。

対象商品:
39593495
2019-12-16
用途:
養生シート・ネットの仕分け
有限会社平尾造園土木 様 (建設業・工事業)

サイズがぴったり、これからは探す手間が省ける思います。

対象商品:
39593452
2019-02-11
用途:
ごみ回収用
その他業種

丈夫で重さも軽くて大変扱いやすい。色調も良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
1人が参考にしています
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする