メッシュコンテナー リステナー

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39593556 品番 MB-20F
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)45 ブルー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)474×315×292 質量(kg)1.95 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ 用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。 仕様長短側両面ネーム印刷可能、嵌合商品:MB-210F、MB-215F トラスコ品番376-2131 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37130721
2024-06-11
用途:
縦の隙間が
サービス業

7mmの物が欲しかったんですが、その部分のサイズが色々あるとは知らなかったので今回のは用途には使えませんが別のことに使えるので頑丈だし良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39593565
2022-12-21
用途:
作業車内の小分け
電気・ガス・熱供給・水道業

普通のコンテナ使ってたんですが。
同じスペースで2段に分割できるので、工具類の小分けに役立ちます。
工具探すのに、イライラしなくてもいいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
37130782
2020-09-17
用途:
電設工事の器具取付
建設業・工事業

深さが丁度良く、容量も良い感じで整理が出来、試用しやすいです。
車での持ち運びも荷崩れしないので、助かります。

対象商品:
39593635
2020-06-08
用途:
野菜の収穫、出荷時
農・林・水産業

手持ちのコンテナと同じサイズが欲しかったので。
実店舗で買うよりだいぶ安くてありがたいです。

やはりリスのは丈夫でいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37130721
2020-03-12
用途:
機械工事の工具や資材を保管するのに使っている。
千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 様

金属類を入れているが、かなり丈夫で、重ねることも問題なく満足している。

対象商品:
37130931
2018-10-29
用途:
バイクの荷台に
神戸新聞城崎専売所 様 (その他業種)

しばらく欠品でしたが、待った甲斐がありました。
汎用性が高く重宝しています。

対象商品:
37130746
2018-05-06
用途:
農産物出荷
農・林・水産業

出荷に使うので、会社名などの名札を差し込めるような工夫がほしい、

対象商品:
39593583
2018-07-26
用途:
陶芸の作品の運搬用
株式会社えびすや 様

作りもしっかりしていて、サイズもちょうど良かったので、これから活躍しそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする