トンボタライ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39593827 品番 813
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

食品衛生法適合のタライです。

45 容量(L)16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×145 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)470 耐熱温度(℃)-30〜100 トラスコ品番363-5368 TKG品番7-0262-0603 TKG品番(2017)6-0242-0603

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
自宅作業
医療・福祉・介護関連業

色が写真よりも安っぽい青でちょっと気に入らない。機能はもんだいなし。

対象商品:
39593827
2024-02-01
用途:
食品製造
アット・エイド有限会社 様 (その他業種)

とても素晴らしい商品です。丈夫さ、重さ(軽さ)、洗いやすさなど全てがよくできています。スタッキングできて保管に場所をとりません。

対象商品:
39593827
2023-06-09
用途:
調理の下ごしらえに
有限会社 各務製粉 様

調理の下ごしらえに使用するため購入しました。
次の日に届きびっくりしました。

1人が参考にしています
対象商品:
39593827
2023-07-07
用途:
水遊び
ニチイキッズ桜木町保育園 様 (教育・研究機関)

子どもたちの水遊びに、サイズ感、大きさが、ぴったりです。

対象商品:
39593827
2023-05-23
用途:
野菜を洗うのに使用

肉厚も有り、ペコペコ凹むことも無く、耐久性ありそうです。値段も安いのでコスパは良いと思います。

対象商品:
39593827
2023-03-30
用途:
ワイヤー放電加工機のメンテ時
製造業

ワイヤー放電加工機のフィルター交換時に、床がべちゃべちゃに濡れないように使おうと思います。

対象商品:
49057452
2022-08-09
用途:
子どもの水浴び
医療・福祉・介護関連業

1歳半の子どもの水遊びに使っています。1歳半なら大きさもこれで十分です。ビニールプールより縁が安定していて、楽しく遊べるようです。洗ったりするのも簡単で、重宝しています。

対象商品:
39593827
2022-05-21
用途:
切った木が枯れない様水につけておく際使用しています。
卸売・小売業

たっぷり水を入れ木を立てるので、丈夫で垂直に立ち上がった形でなければ使い勝手が悪く、その点、この商品はしっかりしており使い易いです。
決して安い商品ではないですが、長い目で見れば丈夫で使い勝手が良いので、当店においては安い商品です。複数個購入させて頂きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする