799 角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593854 799 角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593854

角型タライジャンボ 栓付

(33件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39593854 品番 799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。

容量(L)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×470×330 質量(kg)1.8 トラスコ品番363-5333 材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10〜120 TKG品番7-0262-1001 TKG品番(2017)6-0742-0601

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
ミドリガメの飼育用
その他業種

カメが30年以上生きているので、30センチ以上に成長しました。10年ほど前からこのタライを使用させていただいています。水抜き栓があるので、清掃時には助かります。これからもずっと使用させていただきます。

2025-04-01
用途:
種籾の浸水
ぷりんと博士 様

米農家です。種籾の浸水用に4つ購入しました。4kgに小分けした種籾30袋を14日間浸水させます。タライは片手で扱える重さで取り回しが良く、種籾を8袋入れて浸水させても容積は余裕があり、強度も十分です。栓がしっかりしており水漏れの心配がなく、ヒンジで本体と一体になっていますので紛失することもありません。

2025-03-04
用途:
パンク修理
有限会社 日下公三郎商店 様

パンク修理する時の 修理箇所を見つける為に
購入しました。軽くて 使いやすいです。
ただ 重いタイヤで壊れないか心配ですが
安かったので 使ってみます。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
洗濯作業

洗濯作業の時に使用したのですが
商品の保存や排水などの場合に便利に使えました。

2025-03-18
用途:
農作業
農・林・水産業

排出栓が内部の底にあるため、水の入れ替えに不自由であった。タライの側面についていると使用感が一段と増すと思った・

対象商品:
39593863
2024-08-06
用途:
作業場での食肉解凍用に。
プロセスフード 様 (卸売・小売業)

この価格でクオリティに大満足です。
今回で2個目の購入です。

対象商品:
39593854
2021-11-01
用途:
亀の水槽に使用。
Coeur 様 (サービス業)

排水口も付いていて非常に便利です。深さも亀充分あり、値段も安く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39593845
2021-02-18
用途:
用具などの洗浄作業用
株式会社苺一笑 様 (農・林・水産業)

近くのホームセンターでは、思うような大きさのものが無く、こちらでは商品のバリエーションが豊富で選びやすく、栓が付いていることで排水もしやすいので使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする