※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック棚用 追加棚板セット

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39594371 品番 TPT-234S-BK
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。

均等積載量(kg/段)50 ブラック 間口(mm)800 奥行(mm)350 高さ(mm)305.00 適合高さ(mm)(棚板間隔)250 質量(kg/セット)2.19 仕様組立式 トラスコ品番374-7115 セット内容棚板1枚、脚4本 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.19 使用温度範囲(℃)-20〜60
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39594362
2014-01-23
用途:
銭湯脱衣場のタオルや洗面器を置く棚
有限会社ビバーク 様

とても軽く強度もあり、その他には露天風呂の椅子としても利用したいと思っています。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする