三菱電機
インバータ FR-A846シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1台
適合モータ容量(kW)
75
注文コード
39594416
品番
FR-A846-75K-E1-60C2
参考基準価格(税別)
¥7,356,000
販売価格(税込)
¥2,857,800
販売価格(税別)
¥
2,598,000
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1360H×420W×456.6L
質量(kg)
150
電圧(V)
400
適合モータ容量(kW)
75
冷却方式
強制風冷+内気ファン
定格入力電流(A)
144(初期設定)
電源設備容量(kVA)
110(初期設定)
定格出力電圧(V)
3相380~500
周波数許容範囲(%)
±5