※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M1.5用 回転式落下防止バー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
トラスコ品番
393-3920
注文コード
39594475
品番
M1.5KRB9NG
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
後付可能な回転式の落下防止バーです。
トラスコ品番
393-3920
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
1.1
色
ネオグレー
高さ(mm)
110
適合サイズ(mm)
間口905用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。