※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め M1.5型・M2型兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
393-4004
注文コード
39594581
品番
M2KBD9NG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
棚受金具と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止めです。
高さ(mm)
86
色
ネオグレー
トラスコ品番
393-4004
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
1
適合サイズ(mm)
間口905用