※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
本体:スチール/粉体塗装バー:ユニクロメッキ(Φ8mm)
注文コード
39594597
品番
M2KRB9NG
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
後付可能な回転式の落下防止バーです。
材質
本体:スチール/粉体塗装
バー:ユニクロメッキ(Φ8mm)
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
トラスコ品番
393-4047
質量(kg)
1.1
適合サイズ(mm)
間口905用