※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
393-3962
注文コード
39594606
品番
M2DRB9NG
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。
高さ(mm)
59
色
ネオグレー
トラスコ品番
393-3962
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
0.8
適合サイズ(mm)
間口905用