※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3・M5用 こぼれ止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
393-4128
注文コード
39594615
品番
M3KBD9NG
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)
91
色
ネオグレー
トラスコ品番
393-4128
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
1.1
適合サイズ(mm)
間口961用
注意
※こぼれ止めは1段につき1枚のみ取り付けが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。