※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3・M5用 脱着式落下防止バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
393-4080
注文コード
39594633
品番
M3DRB9NG
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。
高さ(mm)
64
色
ネオグレー
トラスコ品番
393-4080
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
1
適合サイズ(mm)
間口961用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。