※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フレックスワゴン用引出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39594861
品番
FLW-2VYG
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フレックスワゴン用引き出しセット
色
ヤングバンブーグリーン
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×500×175
付属品
取付ブッシュ4個
トラスコ品番
393-1528
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)
13.5
段数
1段
適合径(Φmm)
(支柱径)25.4