※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
インバータ コンバータ分離タイプ FR-F842シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39594985
品番
FR-F842-500K-1
参考基準価格(税別)
¥19,988,000
販売価格(税込)
¥7,697,800
販売価格(税別)
¥
6,998,000
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1580H×680W×440L
質量(kg)
243
タイプ
コンバータ分離タイプ
電圧(V)
400クラス
保護構造
IP00
冷却方式
強制風冷
通信方式
FMタイプ、RS-485通信
定格出力電圧(V)
3相380~500