※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLW-2XW フレックスワゴン用引出し TRUSCO 39595053 FLW-2XW フレックスワゴン用引出し TRUSCO 39595053 FLW-2XW フレックスワゴン用引出し TRUSCO 39595053

フレックスワゴン用引出し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39595053 品番 FLW-2XW
参考基準価格(税別)¥23,880 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

フレックスワゴン用引き出しセット

ホワイト 間口W×奥行D×高さH(mm)750×500×175 付属品取付ブッシュ4個 トラスコ品番393-1552 材質スチール(メラミン焼き付け塗装) 質量(kg)16.5 段数2段 適合径(Φmm)(支柱径)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする