フレックスワゴン用2列引出し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39595087 品番 FLW-1WYG
参考基準価格(税別)¥10,280 販売価格(税込) ¥5,599
販売価格(税別)
5,090

フレックスワゴン用引き出しセット

ヤングバンブーグリーン 材質スチール(メラミン焼き付け塗装) トラスコ品番393-1412 質量(kg)12 間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×175 付属品取付ブッシュ4個 適合径(Φmm)(支柱径)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする