フレックスワゴン用仕切板セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39595403 品番 FLW-1SSETYG
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フレックスワゴン用仕切板セット

ヤングバンブーグリーン 材質スチール(メラミン焼き付け塗装) トラスコ品番393-1340 セット内容仕切り板W600用2枚、D400用2枚 質量(kg)1 高さ(mm)(仕切)67 取付ピッチ(mm)50 適合寸法(mm)(棚板)W600×D400用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする