※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フレックスワゴン用仕切板セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39595412
品番
FLW-2SSETW
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フレックスワゴン用仕切板セット
色
ホワイト
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
トラスコ品番
393-1463
セット内容
仕切り板W750用2枚、D500用2枚
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
(仕切)67
取付ピッチ(mm)
50
適合寸法(mm)
(棚板)W750×D500用