FLW-611ZYG フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付 TRUSCO 39595464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLW-611ZYG フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付 TRUSCO 39595464
FLW-611ZYG フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付 TRUSCO 39595464
FLW-611ZYG フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付 TRUSCO 39595464
FLW-611ZYG フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付 TRUSCO 39595464

フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード39595464品番FLW-611ZYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,990

ハンドル付きのため、取りまわしが楽にできます。
柱にパイプを採用しています。引出し付きで収納力に優れています。

段数2均等積載量(kg/段)100(引出し:10)ヤングバンブーグリーン引出しあり材質(本体)スチール車輪径(Φmm)75仕様組立式トラスコ品番393-1684質量(kg)16.2高さ(mm)(こぼれ止め)50材質(車輪)エラストマー樹脂ピッチ(mm)(棚板調整)25間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×600キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ材質(金具)スチール支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする