※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フレックスワゴン用薄型1段引出し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ヤングバンブーグリーン
注文コード
39595665
品番
FLW-1ZYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,980
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フレックスワゴン用引き出しセット
色
ヤングバンブーグリーン
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×110
付属品
取付ブッシュ4個
トラスコ品番
393-1455
質量(kg)
7.5
適合径(Φmm)
(支柱径)25.4