※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フレックスワゴン用薄型1段引出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39595674
品番
FLW-2ZW
参考基準価格(税別)
¥21,060
販売価格(税込)
¥11,539
販売価格(税別)
¥
10,490
バスケットに入れる
フレックスワゴン用引き出しセット
色
ホワイト
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×500×110
付属品
取付ブッシュ4個
トラスコ品番
393-1579
質量(kg)
10
適合径(Φmm)
(支柱径)25.4