RBW632YG ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596471 RBW632YG ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596471 RBW632YG ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596471 RBW632YG ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596471 RBW632YG ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596471

ラビットワゴン ゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39596471 品番 RBW632YG
参考基準価格(税別)¥18,290 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
段数2 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)50 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ヤングバンブーグリーン 仕様組立式 トラスコ品番366-3078 質量(kg)6 間口W×奥行D×高さH(mm)360×360×600 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする