RBW-953U W ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596532 RBW-953U W ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596532 RBW-953U W ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596532 RBW-953U W ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596532 RBW-953U W ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596532

ラビットワゴン ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39596532 品番 RBW-953U W
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数3 耐荷重(kg)180 均等荷重(kg)50 引出しなし キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ウレタン ホワイト 仕様組立式 トラスコ品番366-3655 質量(kg)11.1 間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×880 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする