TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ラビットワゴン ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39596557
品番
RBW-853U YG
参考基準価格(税別)
¥27,380
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
段数
3
耐荷重(kg)
180
均等荷重(kg)
50
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ウレタン
色
ヤングバンブーグリーン
仕様
組立式
トラスコ品番
366-3388
質量(kg)
10.9
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×500×810
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上)