曜日別特売
RBW953W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596602

 

RBW953W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596602
RBW953W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596602
RBW953W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596602
RBW953W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596602
RBW953W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596602

ラビットワゴン ゴム車輪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
ホワイト
段数3
間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×880
内容量1台注文コード39596602品番RBW953W
参考基準価格(税別)¥28,020販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
段数3耐荷重(kg)150均等荷重(kg)50引出しなしキャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)ゴムホワイト仕様組立式トラスコ品番366-3663質量(kg)11.3間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×880ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする