RBW853VW ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCO 39596654 RBW853VW ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCO 39596654 RBW853VW ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCO 39596654 RBW853VW ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCO 39596654 RBW853VW ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCO 39596654

ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39596654 品番 RBW853VW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥49,830 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
段数3 積載荷重(kg)150 均等荷重(kg)50 引出しあり 高さ(mm)810 奥行(mm)500 間口(mm)500 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ホワイト 仕様組立式、カギあり トラスコ品番366-3418 質量(kg)19.5 引出し数1 仕切板- ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×390×62 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする