RBW853S2YG ラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 TRUSCO 39596672 RBW853S2YG ラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 TRUSCO 39596672 RBW853S2YG ラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 TRUSCO 39596672 RBW853S2YG ラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付 TRUSCO 39596672

ラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39596672 品番 RBW853S2YG
参考基準価格(税別)¥32,780 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
段数3 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)50 引出し- キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ヤングバンブーグリーン 仕様組立式 トラスコ品番366-3329 質量(kg)12.3 間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×810 仕切板4枚 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする