RBW863VW ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCO 39596846 RBW863VW ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCO 39596846 RBW863VW ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCO 39596846 RBW863VW ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCO 39596846 RBW863VW ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCO 39596846

ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39596846 品番 RBW863VW
参考基準価格(税別)¥49,980 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
段数3 積載荷重(kg)150 均等荷重(kg)50 引出しあり 高さ(mm)810 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ホワイト 仕様組立式、カギあり トラスコ品番366-3558 質量(kg)19.1 引出し数1 仕切板- ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×62 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする