段数3
積載荷重(kg)150
均等荷重(kg)50
引出しあり
高さ(mm)810
奥行(mm)400
間口(mm)600
キャスター径(Φmm)75
キャスター自在×4
材質(車輪)ゴム
色ヤングバンブーグリーン
仕様組立式、カギあり
トラスコ品番366-3540
質量(kg)19.1
引出し数1
仕切板-
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×62
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)