TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ラビットワゴン ゴム車輪 仕切板付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39596882
品番
RBW863S2W
参考基準価格(税別)
¥33,250
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
段数
3
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
50
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
ホワイト
仕様
組立式
トラスコ品番
366-3515
質量(kg)
12.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×810
引出し数
-
仕切板
4枚
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
-
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上)