三菱電機
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
出力(kW)
37
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
30
37
45
55
1.5
22
電圧(V)
200
200
400
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39596918
品番
SF-V5R37K
参考基準価格(税別)
¥1,181,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
出力(kW)
37
電源
三相
電圧(V)
200
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
種類
汎用モーター