TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ラビットワゴン用引出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39596952
品番
RBW64VYG
参考基準価格(税別)
¥23,770
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
段数
1
均等積載量(kg/段)
10
色
ヤングバンブーグリーン
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
トラスコ品番
366-3159
質量(kg)
8.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×130
最大積載量(kg)
10/台
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×290×60