RBW55SSETW ラビットワゴン用仕切板セット TRUSCO 39596986 RBW55SSETW ラビットワゴン用仕切板セット TRUSCO 39596986 RBW55SSETW ラビットワゴン用仕切板セット TRUSCO 39596986 RBW55SSETW ラビットワゴン用仕切板セット TRUSCO 39596986 RBW55SSETW ラビットワゴン用仕切板セット TRUSCO 39596986 RBW55SSETW ラビットワゴン用仕切板セット TRUSCO 39596986

ラビットワゴン用仕切板セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 39596986 品番 RBW55SSETW
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ホワイト 材質スチール(メラミン焼き付け塗装) トラスコ品番366-3001 質量(kg)2.8 間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×40 ピッチ(mm)(仕切幅)50 仕切り縦仕切2枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする