※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ラビットワゴン用追加棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39597047
品番
RBW55TW
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
トラスコ品番
366-3027
質量(kg)
2.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×500×40
仕様
表裏両用
高さ(mm)
40
奥行(mm)
500
間口(mm)
500