横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39597126 品番 TM63BWN
参考基準価格(税別)¥76,650 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

横型タイプの部品管理ケースです。
奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。

トラスコ品番393-7402 質量(kg)18.4 間口(mm)854 引出し数MM-2N 3列3段 付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付 透明 高さ(mm)468 材質(本体)スチール 奥行(mm)307 段数3 最大積載量(kg)120 荷姿完成品 材質(引出し)AS樹脂 色(本体)ホワイト 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする