TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
ライトビンラック Bタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39597162
品番
UPRL1004BF
参考基準価格(税別)
¥80,390
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ハンドビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
材質
(本体)スチール
(ライトビン)樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×985
均等耐荷重(kg/台)
80
付属品
K-20 B・R・Y・YG各4個 フタ付
仕様
組立式
トラスコ品番
393-3202
質量(kg)
19.2
高さ(mm)
985
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
段数
4
最大積載量(kg)
80
注意
※フレームの底板とハンドビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません