TUR-FS パンチングパネルラック パネリーナ専用フック TRUSCO 39597196 TUR-FS パンチングパネルラック パネリーナ専用フック TRUSCO 39597196 TUR-FS パンチングパネルラック パネリーナ専用フック TRUSCO 39597196

パンチングパネルラック パネリーナ専用フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 材質スチール(黒染め) 注文コード39597196 品番TUR-FS
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

従来品のフックも使用可能です。

直径×長さL(Φmm×mm)6×15 最大積載量(kg)2/個 質量(g)200 トラスコ品番363-9495 材質スチール(黒染め) 長さ(mm)15 ホワイト 許容荷重(kg)2/個 径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする