TUR-FJYL パンチングパネリーナ用樹脂フック TRUSCO 39597223 TUR-FJYL パンチングパネリーナ用樹脂フック TRUSCO 39597223

パンチングパネリーナ用樹脂フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39597223 品番 TUR-FJYL
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

簡単にワンタッチで取付可能です。
パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。
縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。

材質
取付部品:ポリプロピレン(PP)
フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
直径×長さL(Φmm×mm)5×40 許容荷重(kg)1.5/個 取付方向 タイプロング 質量(g)20 用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック トラスコ品番393-0319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする