TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パンチングパネリーナ用樹脂フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39597232
品番
TUR-FJTS
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
簡単にワンタッチで取付可能です。
パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。
縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
材質
取付部品:ポリプロピレン(PP)
フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
直径×長さL(Φmm×mm)
5×20
許容荷重(kg)
1.5/個
取付方向
縦
タイプ
ショート
質量(g)
20
用途
パンチングパネルラック用ワンタッチフック
トラスコ品番
393-0301