TUR-1 ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし TRUSCO 39597494 TUR-1 ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし TRUSCO 39597494

ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし

(1件のレビュー)
翌日出荷 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39597494 品番TUR-1
参考基準価格(税別)¥19,790 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

材質
パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
丸込みフタ:ポリエチレン
フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)485×370×1600 均等耐荷重(kg/台)20 設置方式固定 タイプ片面 用途工具の分類。 付属品フック(L・S)各6個 仕様組立式 トラスコ品番363-9461 幅(mm)485 質量(kg)7 高さ(mm)1600 奥行(mm)370 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39597494
2017-03-21
用途:
少人数のヘルメット掛けと保護具のホルダーとして使用

安定感が無いような気がするので、別途、転倒防止用品も必要です。
付属の工具掛け用のピンは頑丈で良好。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする